すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA709BK-3

品名 : 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番IR4055-11
仕様本体+リード棒仕様
(Bluetooth4.0搭載)
交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
直流電圧測定4.2/42/420/1000V
(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
定格CATIII 600V
電源単3電池×4本(付属)連続使用時間20時間,10時間(Bluetooth ON)
サイズ159(W)×53(D)×177(H)mm重量600g
付属品スイッチ付リードセット、首掛けストラップ、取扱説明書絶縁抵抗測定測定電圧(DCV):
50/125/250/500/1000V、
定格抵抗:
100/250/500/2000/4000MΩ
PVΩ測定測定電圧(DCV):500/1000V、
定格抵抗:2000/4000MΩ
過負荷保護AC 660V(10 s),DC 1200V(10 s)
直流電圧4.2 V (0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能), 4レンジ,
確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (1000 V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧420 V (0.1 V分解能)/600 V (1 V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz,
確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (600 V超の範囲は確度保証なし)
表示半透過型FSTN液晶, バックライト応答時間絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒
機能活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ防水性能IP40
適合規格JIS C1302: 2018インターフェースBluetoothR 4.0 LE, iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載(測定時間4秒)
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
高速表示と無線記録でパパッと検査完了
発電中PVの影響を受けずに絶縁抵抗を測定
PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます
素早い測定値表示で作業がはかどる
比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
リードで測定の開始と停止をリモート操作
操作性抜群の測定スイッチ
現場で安心の頑丈設計
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

56,200(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/17 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0790ページ
バリエーション一覧
EA709BK-2 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)
EA709BK-3 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top