すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709D-16

品名 : デジタル絶縁抵抗計

定格7レンジのデジタル式 15V・25V・50V・100V・125V・250V・500V

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番HG561H
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式平均値方式表示(カウント)
MΩ:9.99/99.9/110
抵抗:9999
電圧:610.0
オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
レンジ切換オートサンプルレート約2回/秒
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ動作温湿度0℃~40℃で90%RH以下
保存温湿度-10℃~50℃,90%RH以下(結露のないこと)確度保証範囲23±5℃70%R.H.以下(結露のないこと)
定格抵抗●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ
●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ
定格電圧15V/25V/50V/100V/125V/250V/500V
直流、交流電圧600V(自動判別)
40Hz~400Hz(正弦波)
※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別
抵抗999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ
開放電圧:約2.0~2.5V
最高確度●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)
●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)
●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
分解能●定格抵抗:0.1MΩ
●直流・交流電圧:0.1V
●抵抗:0.1Ω
導通30Ω以下でブザー音定格電流1.0~1.2mA
電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)電池寿命警告約4.3V以下でバッテリーマークが点灯
最大消費電力約2.5VA(500V 0.5MΩ測定時)測定可能回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)
サイズ91(W)×29(D)×139(H)㎜(電池込み)重量約230g(電池込み)
アースリード長約1.8mオートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ
機能●ディスチャージ(放電)機能
●バックライト/LEDライト
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V
EMC指令IEC61326RoHS指令EN50581
IP保護等級IP30(測定プローブ装着状態)適合規格JIS C 1302 準拠
付属品●取扱説明書
●測定プローブ(ピン先4㎜)
●アリゲータクリップ
●キャリングケース
スマートスタイル7レンジ式絶縁抵抗計
測定対象部を照らすLEDライト搭載
ブレーカーカバーの穴から直接測定できるプローブ搭載
小数点位置は固定なので、読み間違いが防げます。
使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能
MΩは、LEDレベルメータで表示可能
低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
新JIS対応品(JIS C 1302準拠)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

48,900円(税抜)/ 53,790円(税込)

カタログ価格

48,900円(税抜)/53,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 18:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0789ページ
その他関連
部品EA709D-102 : [EA709D-16用] 測定プローブ
オプションEA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター
オプションEA707NA-26 : テストリード棒
オプションEA707NA-28 : テストリード棒
オプションEA707NA-36 : テストリードキット
オプションEA709D-101 : [EA709D-16用] アリゲータクリップ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top