すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711-10A

品名 : 検相器

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PD3129-10
検相表示(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、
ブザー断続音(ピッピッ)、
矢印緑色点灯
(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、
ブザー連続音(ピー)
使用電圧範囲三相AC70~1000V
規格CATIII 600V使用周波数範囲45~66Hz
電源単3マンガン電池×2本(付属)ケーブル長0.7m
サイズ70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)重量240g
電池チェック電源ON時: ONランプ点灯
電池消耗時: ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入後, 約15分経過後に電源OFF
連続使用時間70時間機能・活線チェック
・電池チェック
・オートパワーオフ
様式静電誘導式タイプワイドタイプ
付属品・携帯用ケース
・ストラップ
・スパイラルチューブ
・取扱説明書
金属非接触式。被覆電線の上から検相
IV・HIV電線:14~500m㎡、
CV電線:3.5~500m㎡対応
LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります
磁石がついて配電盤に固定可能!
電線の被覆の上からクリップするだけ。
矢印ランプ点灯(正相の場合)で、工事報告用の写真撮影が可能。
光る矢印でより分かりやすく,金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●矢印ランプが緑色点灯(正相の場合)し、工事報告用の写真撮影が可能に。
(15/12/3 9013)

販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0773ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top