すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711TA-1

品名 : 検相器

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番KS1
使用電圧範囲3相:AC100V~500V使用周波数範囲45Hz~70Hz
使用温度範囲0~40°C 湿度80%以下時間使用許容:AC110V:連続
     AC220V:約3時間
     AC480V:約12分
サイズ●本体:78×32.5×102㎜
●テストリード:約60㎝(赤・白・青)
重量約212g(テストリード含)
付属品●携帯ケース
●取扱説明書
適合/準拠規格IEC61010-1 CATⅢ 500V
IEC61326、IEC61010-031
三相交流の検相と欠相のチェックが可能
順相、逆相、欠相をLED表示
内臓電池不要
はさみ易い大きなクリップ
※接触型ですので、被覆の上からは測定できません。
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/03 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0785ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top