| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05630470(testo470) |
|---|
| 測定範囲 | 非接触:1~99,999rpm 接触:0.1~19,999rpm | 測定距離 | 300~600mm(非接触時) |
|---|
| 機能 | 最大・最小値・平均値・最新値を保存・回転数速度・長さの測定 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
|---|
| サイズ | 60(W)×28(D)×175(H)mm | 重量 | 190g |
|---|
| 付属品 | 延長用シャフト、プローブチップ、表面速度ディスク、ケース、アダプタ、リフレクタ、出荷検査書 | 測定方法 | 接触・非接触兼用 |
|---|
| 精度 | 測定値の±0.02% | 分解能 | 0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999 rpm) |
|---|
| 動作温度 | 0~+50℃ | 保管温度 | -20~+70℃ |
|---|
| 自動電源オフ | 無操作状態が30秒続いた時 | 電池寿命 | 約40時間 |
|---|
| ディスプレイ種類 | LCD | ディスプレイサイズ | 1ライン |
|---|
| 1台で多様な測定に対応できる非接触/接触式の回転計です。 |
| 非接触でのエンジン、シャフト、ファンなどの回転数測定の他、付属のプローブチップ、表面ディスクを使いベルトコンベアやローターなどの回転数、速度、長さも測定できます。 |
| 測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。 |
| 片手でできる簡単操作 |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |