すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AH-11

品名 : 150kg(100g) 体重計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番UC-332-S
最大計量150kg最小表示0.1kg(100g)
電源CR2032×1個(付属)サイズ300(W)×300(D)×24(H)mm
重量約1.5kg電池寿命約2000回
計量範囲5kg~150kg精度5kg以上75kgまで:±0.2kg
75kgを超え150kgまで:±0.3kg
表示液晶表示、文字高26mm使用温度範囲10~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲0~50℃(結露なきこと)
分析天びん使用時の静電気の除去に
電池のパワーロスを防ぐオートパワーオフ機能搭載。
文字が見やすいデジタル表示、大きな表示で結果が見やすく、ひとめでわかります。
100g表示で、日々の体重の変化を正しくはかれます。
乗るだけですぐに測定開始
薄さ2.4cmガラストップのシンプルなデザイン
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※主として家庭における体重の測定に使用される体重計です。取引や証明などの業務に使用することはできません。
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2085ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2084ページ
  • エスコ便利カタログ2085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top