すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800NF-26

品名 : [RL3] 防塵マスク(全面形/L)

仕様

メーカー3M型番6000F/2091-RL3L
捕集効率99.9%以上吸気抵抗160Pa以下
排気抵抗80Pa以下サイズL
材質熱可塑性エラストマー重量433g
サスペンションタイプ4点しめひも用途アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアルなどの除染作業に。
吸収缶あるいはろ過材を左右に装着するデュアルタイプなので、呼吸がラクで長時間の作業にも快適に対応できます。
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。
6点支持しめひもで、高い密着性を実現しました。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
国家検定合格品[区分RL3]
販売価格

25,200円(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2173ページ
バリエーション一覧
EA800NF-25 [RL3] 防塵マスク(全面形/M)
EA800NF-26 [RL3] 防塵マスク(全面形/L)
その他関連
部品EA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
オプションEA800NF-12 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

サイズ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top