すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-32

品名 : 1.2kg( 0.1g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EK-1200i
秤量1200g最小目盛0.1g
電源AC100V(ACアダプタ)機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
載皿サイズ170(W)×133(D)mm材質計量皿:SUS304
サイズ190(W)×218(D)×53(H)mm重量約1.5kg
個数モード最大計測数:12000個
計数可能最小単位質量:0.1g
パーセントモード100%登録最小質量:10g
パーセント最小表示:0.10%
サンプル数5, 10, 25, 50 または100個再現性(標準偏差)0.1g
直線性±0.1g感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示書換時間10回/秒
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)バッテリ動作時間約9時間 (バックライトオフ時)
校正分銅(出荷時設定)1200g
RS-232Cインターフェイス内蔵
g・%・個数の3モード切換表示
バックライト付大型液晶
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
販売価格

34,800円(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715C-31 0.6kg( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-32 1.2kg( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-33 2.0kg( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-34 3.0kg( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-35 6.0kg( 1.0g) 電子天秤
    EA715C-36 12.0kg( 1.0g) 電子天秤
    その他関連
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ758ページ
    • エスコ便利カタログ759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top