すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-41

品名 : 120g(0.001g) 電子天秤

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EJ-123B
秤量120g最小目盛0.001g
載皿サイズφ110mm(丸皿)電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)
サイズ190(W)×211(D)×126(H)mm材質計量皿の材質:SUS304
重量850g個数モード最大計測数:120000個
計数可能最小単位質量:0.001g
パーセントモード100%登録最小質量:0.1g
パーセント最小表示:0.01%
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防
分解能1/120,000再現性(標準偏差)0.003g
直線性±0.003g感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)サンプル数5、10、25、50 または100個
カラットひょう量:600ct
最小表示:0.005ct
もんめひょう量:32mom
最小表示:0.0005mom
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示書換時間10回/秒
使用温湿度範囲10~30℃、85%RH以下(結露しないこと)電池動作時間約80時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)
校正分銅(出荷時設定)100g
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
プラスチック風防付
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
g・個数・%、3つの表示が切換え可能
高分解能モデル
宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード
販売価格

43,500円(税抜)/ 47,850円(税込)

カタログ価格

43,500円(税抜)/47,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715C-41 120g(0.001g) 電子天秤
    EA715C-42 310g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-43 410g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-44 610g(0.01g) 電子天秤
    EA715C-45 1500g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-46 2100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-47 3100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-48 4100g( 0.1g) 電子天秤
    EA715C-49 6100g( 0.1g) 電子天秤
    その他関連
    部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
    部品EA715C-51 : [電子天秤用]プラスチック風防
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ758ページ
    • エスコ便利カタログ759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top