すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715C-51

品名 : [電子天秤用]プラスチック風防

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EJ-11JA
使用時サイズ(W×D×H)mm190×162.7×50適合機種EA715C-41~49
販売価格

6,690円(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
その他関連
本体EA715C-41 : 120g(0.001g) 電子天秤
本体EA715C-42 : 310g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-43 : 410g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-44 : 610g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-45 : 1500g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-46 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-47 : 3100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-48 : 4100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-49 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top