すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CB-1

品名 : 200g(0.1g) 電子はかり

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番HL-200i
仕様本体のみ秤量200g
最小目盛0.1g機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き
載皿サイズφ130mm電源単3電池×4本(別売)
サイズ130(W)×192(D)×51(H)mm重量530g(電池含む)
表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)表示書換回数約5回/秒
使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下スパンドリフト±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
直線性±0.2g再現性(標準偏差)0.1g
電池寿命約500時間(マンガン電池)
約1000時間(アルカリ電池)
計量結果ホールド可能、HOLDキーを押すだけの簡単操作
オートパワーオフ機能
風袋引き機能、容器をのせた状態でゼロ表示可能
本体を立てて保管可能
高精度
見やすい大型液晶
販売価格

9,550円(税抜)/ 10,505円(税込)

カタログ価格

9,550円(税抜)/10,505円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715CB-26 200g(0.1g) 電子はかり
EA715CB-27 2000g(1.0g) 電子はかり
EA715CB-1 200g(0.1g) 電子はかり
EA715CB-2 2,000g(1.0g) 電子はかり
その他関連
オプションEA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
ウェブカタログ画像
  • 立てて収納可能

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top