すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CF-24

品名 : 12kg( 5g) デジタルはかり

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番SH-12K
秤量12kg最小目盛0.005kg(5g)
電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)載皿サイズ230(W)×190(D)mm
サイズ265(W)×250(D)×106(H)mm重量約2.2kg
表示単位kg表示7セグメントLCD(文字高25mm)
表示書換回数約10回/秒電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと)スパンドリフト±0.015%/℃(5℃~ 35℃)
標準付属品取扱説明書直線性±0.010g
再現性0.010kg校正分銅値10kg±1g
ご注意「kg」単位の表示です。ご購入の際はご注意ください。
風袋引き機能
左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。
ワークスケール
高精度 分解能1/2000
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
オートパワーオフ機能
販売価格

8,400円(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0760ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715CF-21 1kg(0.5g) デジタルはかり
    EA715CF-22 2kg(1.0g) デジタルはかり
    EA715CF-23 5kg( 2g) デジタルはかり
    EA715CF-24 12kg( 5g) デジタルはかり
    EA715CF-25 20kg(10g) デジタルはかり
    EA715CF-26 30kg(20g) デジタルはかり
    その他関連
    オプションEA715CF-131 : 台はかり用ステンレス皿
    オプションEA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ760ページ
    • エスコ便利カタログ761ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top