すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715DD-60

品名 : 60kg(10g) 台はかり

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FG-60KAM
※注意※【一部お客様組立品】秤量60kg
最小目盛10g載皿サイズ300(W)×380(D)mm
サイズ300(W)×624(D)×781(H)mm重量11.2kg
電源単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能計量皿材質SUS430
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)個数モードサンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)
サンプル登録制限:62.5g以上
最大計数値:96,000個
再現性(標準偏差)0.01kg直線性±0.02kg
スパンドリフト±20ppm/℃(5℃~35℃)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)動作温度・湿度範囲-10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと)
表示書換回数約10回/秒校正分銅(初期設定値)60kg
計量物を載せたら約1秒で測定完了
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
kgと個数、2つの表示が切換え可能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。
分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能
面倒な計数も正確で簡単
見やすい大きな液晶表示
※最小目盛は10gですが、表示は「0.01kg」です。
販売価格

43,700円(税抜)/ 48,070円(税込)

カタログ価格

43,700円(税抜)/48,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0761ページ
バリエーション一覧
EA715DD-30 30kg( 5g) 台はかり
EA715DD-60 60kg(10g) 台はかり
EA715DD-150 150kg(20g) 台はかり
EA715DF-60 60kg( 10g) 台はかり
EA715DF-150 150kg( 20g) 台はかり
その他関連
部品EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製)
部品EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top