すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715DL-1

品名 : 台はかり用計量データロガー

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-1688
適合機種RS-232CをインターフェイスにもつA&Dの計量器電源専用電源不要(計量器またはパソコンより供給)
サイズ55×103×16.5(H)mm重量約60g
対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8、10、11付属品取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種(各1m))、USB延長ケーブル<0.5m> 
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
PC・OSに依存せず、安定した通信が可能
保存した軽量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
約5000の軽量データを日付・時間入りで保持
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防振防滴構造(IP65)
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
A&D製の天びん・はかり全機種に対応
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ0760ページ
その他関連
本体EA715AD-11 : 400g(0.01g) 電子はかり
本体EA715AD-12 : 600g(0.01g) 電子はかり
本体EA715AD-13 : 4000g(0.1g) 電子はかり
本体EA715AD-14 : 6000g(0.1g) 電子はかり
本体EA715C-10A : 2.2kg(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-11A : 3.2kg(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-21 : 15kg(0.1g) 電子天秤
本体EA715C-22 : 30kg(1.0g) 電子天秤
本体EA715C-31 : 0.6kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-32 : 1.2kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-33 : 2.0kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-34 : 3.0kg( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-35 : 6.0kg( 1.0g) 電子天秤
本体EA715C-36 : 12.0kg( 1.0g) 電子天秤
本体EA715C-41 : 120g(0.001g) 電子天秤
本体EA715C-42 : 310g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-43 : 410g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-44 : 610g(0.01g) 電子天秤
本体EA715C-45 : 1500g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-46 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-47 : 3100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-48 : 4100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715C-49 : 6100g( 0.1g) 電子天秤
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CC-60 : 150g(0.01g) 電子はかり
本体EA715CC-300 : 1.5kg(0.1g) 電子はかり
本体EA715CC-310 : 12.0kg(1.0g) 電子はかり
本体EA715CG-31 : 500g(0.02g) カウントはかり
本体EA715CG-32 : 2000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-33 : 5000g(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-34 : 0.5kg(0.05g) カウントはかり
本体EA715CG-35 : 1.0kg(0.1g) カウントはかり
本体EA715CG-36 : 2.0kg(0.2g) カウントはかり
本体EA715CG-37 : 5.0kg(0.5g) カウントはかり
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CG-41 : 50.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-40 : 30.0kg(5g) カウントはかり
本体EA715CG-39 : 20.0kg(2g) カウントはかり
本体EA715CG-38 : 10.0kg(1g) カウントはかり
本体EA715CA-91 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-92 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-93 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-95 : 2200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-96 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-97 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-94 : 1220g(0.01g) 電子天秤
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top