すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715DL-16

品名 : [電子天秤用]小型風防(A&D製)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FXi-10-JA
使用時サイズ(W×D×H)mm184×184×105材質アクリル
風(外乱)による影響を防ぎ、より精密な計量を可能とします。
帯電防止仕様で、静電気による計量誤差が発生しにくいです。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715DL-16 [電子天秤用]小型風防(A&D製)
EA715DL-17 [電子天秤用]大型風防(A&D製)
その他関連
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-91 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-95 : 2200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-92 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-93 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-96 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-97 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-94 : 1220g(0.01g) 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top