すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA716D-11

品名 : デュロメーター用スタンド(EA716D-1,-3用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番DMS-AE
仕様EA716D-1、-3用支柱φ20㎜×285(H)㎜
サイズ(W×D×H)mm150×196×288材質支柱、重り:スチール
ベース:鋳鉄
重量7.3kg用途デュロメータ保持用のスタンドとして
デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。
デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0753ページ
その他関連
本体EA716D-1 : A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)
本体EA716D-3 : A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top