すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA718AB-4A

品名 : 150x175x150mm イケール(機械仕上)

仕様

メーカー大西測定型番167-150K
サイズ(mm)150×175×150重量(kg)7.3
溝本数3本直角度機械仕上げ:±0.1mm
A級:0.019mm
材質鋳鉄(FC250)用途簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に。
機械仕上げ
鋳抜き孔を利用した固定が可能
販売価格

25,000円(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0654ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA718AB-1A 75x100x 75mm イケール(機械仕上)
    EA718AB-2A 100x125x100mm イケール(機械仕上)
    EA718AB-3A 125x150x125mm イケール(機械仕上)
    EA718AB-4A 150x175x150mm イケール(機械仕上)
    EA718AB-5A 175x200x175mm イケール(機械仕上)
    EA718AB-6A 200x250x200mm イケール(機械仕上)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ654ページ
    • エスコ便利カタログ655ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top