すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719AD-24

品名 : 200x130mm スクエアー・平型

仕様

材質軟鋼サイズ200×130mm
直角度(mm)0.020断面サイズ30×6mm
重量(g)385精度1
DIN 875
販売価格

8,080円(税抜)/ 8,888円(税込)

カタログ価格

8,080円(税抜)/8,888円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0734ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719AD-21 75x 50mm スクエアー・平型
    EA719AD-22 100x 70mm スクエアー・平型
    EA719AD-23 150x100mm スクエアー・平型
    EA719AD-24 200x130mm スクエアー・平型
    EA719AD-25 250x165mm スクエアー・平型
    EA719AD-26 300x200mm スクエアー・平型
    EA719AD-27 400x265mm スクエアー・平型
    ウェブカタログ画像
    画像はEA719AD-27です。
    • 画像はEA719AD-27です。
    • エスコ便利カタログ734ページ
    • エスコ便利カタログ735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top