すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AJ-16

品名 : 200x130mm スクエアー・台付(2級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番148A-200L2
一般工作用 厳密精度は保持できません。
直角度〔±20+L/10〕μm材質軟鋼製
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
サイズ(mm)200×130
販売価格

4,580(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA719AJ-16A
    バリエーション一覧
    EA719AJ-11A 50x 30mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-12A 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-13A 100x 70mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-14A 125x 80mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-15A 150x100mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-16 200x130mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-16A 200x130mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-17A 250x165mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-18A 300x200mm スクエアー・台付(2級)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top