すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719X-31

品名 : 600x 900x100mm/115kg 箱型定盤(機械仕上)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー大西測定型番105-6090k
一般的な罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄(FC250)平面度82μm
サイズ(mm)600×900×100重量115kg
追加説明メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
販売価格

233,100(税抜)/ 256,410円(税込)

カタログ価格

233,100円(税抜)/256,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719X-21 200x 200x 50mm/5.4kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-22 200x 300x 50mm/8kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-23 250x 250x 50mm/10kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-24 300x 300x 50mm/ 15kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-25 300x 400x 60mm/ 25kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-26 450x 450x 75mm/ 45kg 箱型定盤(機械仕上)
    EA719X-28 500x 500x 80mm/ 45kg 箱型定盤(機械仕上)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top