すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-100

品名 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-B1
サイズ900(W)×427(D)×50(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×450(D)mm
アジャスターの可動範囲35mmまで材質スチール
重量3.5Kg
EA954DJ用 下置用シングルベース
アジャスター付
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
※専用下置きベースの奥行が設置する棚と比べて短いので、後ろ面(づら)合わせで設置してください。上に載せる棚が飛び出した状態が正しい設置です。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1993ページ1994ページ1995ページ2000ページ
バリエーション一覧
EA954DH-100 900x377x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-90 450x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-100 900x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-120 1200x427x 50mm 下置き用ベース
EA954DK-100 900x477x 50mm 下置き用ベース
その他関連
本体EA954DJ-126 : 900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付)
本体EA954DJ-127 : 900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)
本体EA954DJ-129 : 900x450x1140mm2列3段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付
本体EA954DJ-38 : 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
本体EA954DJ-6 : 900x450x 690mm 2段キャビネット(引出し)
本体EA954DJ-31 : 900x450x1030mm/ 3段 キャビネット
本体EA954DJ-36 : 900x450x1030mm/ 4段 キャビネット
本体EA954DJ-41 : 900x450x1720mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-51 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-26 : 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DJ-111 : 900x450x1030mm セキュリティーボックス(PC収納)
本体EA954DJ-4 : 900x450x 690mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DJ-106 : 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-107 : 900x450x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-45 : 900x450x1030mm 収納庫(メールボックス型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1992ページ
  • エスコ便利カタログ1993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top