すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472AC-12

品名 : W1/4"/115mm ポリ玉

仕様

メーカーカクダイ型番0602-115
取付ねじW1/4球径115mm
材質ポリエチレン最高使用温度60℃
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 23:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1150ページ
バリエーション一覧
EA472AC-11 W1/4"/ 95mm ポリ玉
EA472AC-12 W1/4"/115mm ポリ玉
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top