すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720JG-5.5C

品名 : 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番GSL2555BL
商品名Gステン全長5.5m
25mm重量317g
材質テープ:SUS420J2
バネ:SUS301
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
規格JIS1級品
テープ・バネ・ネジにサビにくいステンレス製で、海岸、土木、石材などでの作業に最適
落下時に建材にダメージを与えないアーマードケース採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー採用
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き
爪飛び防止用プロテクター付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・ベルトクリップ付き
販売価格

5,970(税抜)/ 6,567円(税込)

カタログ価格

5,970円(税抜)/6,567円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0717ページ
バリエーション一覧
EA720JG-5.5A 19mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
EA720JG-5.5B 22mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
EA720JG-5.5C 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
EA720JG-7.5 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 表面目盛
  • 裏面目盛
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ716ページ
  • エスコ便利カタログ717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top