すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720JN-1

品名 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番SF-BHLD
対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
ベルト掛かる重量3kgまで
重量34g材質本体:樹脂(ABS)
ボタン:樹脂(POM)
安全ロープ取付環:ステンレス
右ボタン
ベルト先通しのループ取付式
軽さ重視の樹脂タイプ
安全ロープ取付環付き
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0717ページ1515ページ
その他関連
本体EA720JN-555 : 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
本体EA720JN-575 : 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
本体EA925BK-1 : 95x270mm ペンチホルダー(2段ホック付)
本体EA925BK-2 : 95x270mm ペンチホルダー(3段ホック付)
本体EA925BK-6 : 140x270mmペンチ・ドライバーホルダー
本体EA925BK-7 : 80x280mm コードレスドライバーホルスター
本体EA925BK-61 : ツールホルダー用ブラケットセット 2連
本体EA925BK-62 : ツールホルダー用ブラケットセット 3連
本体EA925BK-63 : ツールホルダー用ブラケットセット 4連
本体EA925BK-64 : ツールホルダー用ブラケットセット 4連
本体EA720JF-555 : 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー付)
本体EA720JF-575 : 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー付)
オプションEA925BK-10 : [EA925BK-1~-7用] アタッチメント
ウェブカタログ画像
  • ※ベルトクリップ付コンベには使用できませんのご注意ください。
  • 安全ロープ取付環付
  • エスコ便利カタログ716ページ
  • エスコ便利カタログ717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top