すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-18

品名 : 5m 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番ALG-55Y
全長5m(5段)収納サイズ1245mm
重量(kg)1.7材質アルミ
目盛表:5mm/10mm直読数字
裏:20cm毎の赤白、写真用10cm表示、検測目盛
付属品・専用吊り下げケース
・ボタン保護シール(※本体に貼付済)
1m毎の黄白表示
5cm単位の赤黒直読数字
50cm毎の赤黒数字
5段階伸縮でトランクにも楽々収納
赤センターライン
検測目盛
スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
軽量コンパクトな伸縮タイプ
数字も大きくシンプルにすることにより、離れた場所からの撮影でもハッキリと写るように致しました。
耐久性に優れたステンレス製低金具
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/25 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0707ページ
バリエーション一覧
EA720ME-16 2m 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-17 3m 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-18 5m 測量ロッド(アルミ製)
その他関連
オプションEA721JR-3 : レベル(60mm幅測量ロッド用)
ウェブカタログ画像
  • 幅、厚みサイズ
  • 目盛
  • 表
  • 裏
  • 底面

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top