すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WA-50

品名 : 250x500mm 幅広シルバー曲尺

仕様

メーカーシンワ測定型番11481
測定目盛(表)(外)50×25cm
(内)45×20cm
測定目盛(裏)(外)50×25cm
(内)45×20cm
サイズ520(260)×20×2.0(t)mm重量240g
材質ステンレス(SUS410)長さの許容差±0.2mm
直角度100mmにつき0.1mm以下角部形状同厚
竿部断面厚手用途・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・金属へのケガキ作業に
表裏cm単位表示
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
8段目盛(8つの面全てに目盛付)
鉄工・土木工事に適しています。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
JIS規格品
赤数字入
校正証明書(一般)発行可能
アイコン
販売価格

3,990円(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0722ページ
バリエーション一覧
EA720WA-30A 150x300mm 幅広シルバー曲尺
EA720WA-50 250x500mm 幅広シルバー曲尺
EA720WA-50S 250x500mm 幅広シルバー曲尺(併用目盛)
ウェブカタログ画像
  • ケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状です。
  • 厚手広巾タイプ\n厚みと巾があり重厚でがっしりしたタイプの曲尺
  • 表
  • 竿部断面:厚手\n重厚で厚みがあり、安定感のある形状
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top