すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720WB-45

品名 : 500mm 直角定規

仕様

メーカーシンワ測定型番77858
サイズ(mm)500×330厚さ20㎜
重量560g材質ステンレス+アルミ
直角度500mmにつき0.5mm以下目盛1尺6寸4分相当/460mm
突き当て高さ8.8mm用途・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。
・寸法測定に。
取手なし
併用目盛
裏面無地
材料に当てるだけで直角が出せます。
アルミとステンレスの貼り合わせにより、軽くて丈夫です。
幅広の材料でも大丈夫です。
500ミリまでの材料を90°に一発切断できます。
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…500
●製品サイズ・横(mm)…330
●製品サイズ・奥(mm)…20
●製品重量(g)…560
●パッケージサイズ・縦(mm)…520
●パッケージサイズ・横(mm)…360
●パッケージサイズ・奥(mm)…22
●パッケージ重量(g)…610
●用途…材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
●直角切断専用定規です。
●ステン鋼付で丈夫です。
●尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
●直角度:100mmで±0.1mm以下
●縦目盛  ●尺相当目盛:1尺6寸相当  ●メートル目盛:460mm
●材質…本体:ステンレス・アルミ
●アルミ製で軽く丈夫な丸のこガイド定規です。
●用途以外に使用しないでください。

販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/09 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0722ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top