すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YB-30

品名 : 300x13mm/12" 直尺(ステンレス製)

目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ

仕様

材質ステンレス(1.4310)、防錆処理目盛×幅×厚み300(12”)×13×0.5mm
重量(g)18.1目盛単位1/2mmと1mm単位
1/16”、1/32”、1/64”単位
ミリ、インチ相当目盛両用です。
水銀不使用
追加説明裏側は目盛ありません:サブ画像参照(2009/10/28 0857)
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/20 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
バリエーション一覧
EA720YB-15 150x13mm/ 6" 直尺(ステンレス製)
EA720YB-30 300x13mm/12" 直尺(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top