すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721JX-21

品名 : 300mm 排水勾配計

仕様

メーカーシンワ測定型番76358
測定勾配水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100全長300mm
材質本体:アルミ、ABS樹脂
気泡管:ガラス
サイドキャップ:ゴム
液体:石油系液
カバー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
重量305g
精度±1.5mm/m用途排水管設置時の勾配確認、調整に。
作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗できるので清潔に保管できます。
勾配を連続的に測定できます。
両方向が測定できます。
測定面がR形状で安定して使えます。
蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…300
●製品サイズ・横(mm)…34
●製品サイズ・奥(mm)…42
●製品重量(g)…305
●パッケージサイズ・縦(mm)…346
●パッケージサイズ・横(mm)…56
●パッケージサイズ・奥(mm)…46
●パッケージ重量(g)…340
●用途…配管工事等で勾配を測定するレベル
●測定基準面がカーブしているので、配管などに安定して設置できます。
●読み取りやすい大型ガラス気泡管を使用しています。
●頑強なポリカーボネート樹脂製気泡管カバー付。
●気泡管カバー・側面キャップを取り外して、内部を水洗いすることができます。
●畜光シート付気泡管。
●精度:±1.5mm/m
●使用温度:-10~40℃
●保管温度:-25~60℃
●材質…本体:アルミ、側面キャップ:ゴム、カバー:ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:ガラス、液体:石油系液
●気泡が大きく動くから傾きがよくわかる
●落下等による衝撃を与えないでください。

販売価格

7,440(税抜)/ 8,184円(税込)

カタログ価格

7,440円(税抜)/8,184円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0731ページ
バリエーション一覧
EA721JX-21 300mm 排水勾配計
EA721JX-22 450mm 排水勾配計
EA721JX-23 600mm 排水勾配計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ730ページ
  • エスコ便利カタログ731ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top