すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HW-24

品名 : 24mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA723HV-1、-2用スパナヘッド
対辺24mm外径53.0mm
全長46.8mm
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723HW-4 4mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-5 5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-5.5 5.5mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-6 6mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-7 7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-8 8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-9 9mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-10 10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-11 11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-12 12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-13 13mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-14 14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-15 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-16 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-17 17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-18 18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-19 19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-20 20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-21 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-22 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-23 23mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    EA723HW-24 24mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
    その他関連
    本体EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル)
    本体EA723HV-2 : 2-10Nm トルクレンチ (アジャスタブル)
    仕様別商品EA723HW-100 : 1/4"DR ラチェットヘッド (EA723HV-1.-2用)
    メイン画像
    • 使用例
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top