すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723JZ-1

品名 : [3/8"DR]0.2- 50N・m トルクテスター

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GECH050-03
差込角3/8”(9.53㎜)測定範囲0.2~50N・m
最小目盛0.01N・m精度±0.5%
データ出力RS-232C、USB mini-B測定方向左右方向
測定単位N・m/cN・m切替可チャンネル数10
電源ACアダプタまたは単3電池×4本(別売)連続使用時間約15時間(単3電池使用時)
メモリー数800件メモリ保持用電源コイン型二酸化マンガンリチウム電池 CR2032
オートパワーオフACアダプタ:無
電池:3分間未使用にて電源オフ
保管温度0~45℃(結露無きこと)
サイズ表示器:103×37.7×108(H)mm
検出器:φ90×63(H)mm
重量0.9kg
付属品検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書
機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに。
簡単操作で手軽にトルクチェックができます。
「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。
データ出力はUSBとRS-232Cいずれも可能。
視認性に優れたディスプレイを採用。
校正証明書付
RoHS2対応品(10物質)
※本製品は日常点検を目的とした製品です。合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチメーカーに依頼されることをお勧めいたします。
※動力工具のトルク測定には使用できません。
※検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。
販売価格

241,800円(税抜)/ 265,980円(税込)

カタログ価格

241,800円(税抜)/265,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0498ページ
バリエーション一覧
EA723JZ-1 [3/8"DR]0.2- 50N・m トルクテスター
EA723JZ-6 [1/2"DR] 2- 200N・m トルクテスター
EA723JZ-11 [3/4"DR] 2- 500N・m トルクテスター
EA723JZ-16 [1" DR] 20-1500N・m トルクテスター
その他関連
オプションEA723JZ-21 : [EA723JZ-1・6用] トルクテスター固定具
オプションEA723JZ-22 : [EA723JZ-1・6・11用] トルクテスター固定具
ウェブカタログ画像
  • データ出力はUSBとRS232Cいずれも可能
  • 視認性に優れたディスプレイを採用
  • sq.:9.5㎜\nX:103㎜   Y:108㎜   Z:37.7㎜   \nH1:63㎜   H2:10㎜   D1:50㎜   \nD2:90㎜   D3:74㎜   d:6.3㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top