すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-130

品名 : 0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(3.5mmHex軸)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 8313.A 20 cNm
精度±6%トルク範囲0.1~0.5N・m(設定値 0.2N・m)
適合ビット両頭タイプ全長105mm
重量55g
組み立てや機械加工などの産業環境で同じトルクで作業する場合に最適です。
5mm六角レンチで設定値を変更できます。
自動リリース、カチッという音と感触で確認可能。
低トルク値対応タイプ
※適合するビットは、下記その他関連をご参照ください。
販売価格

18,900円(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA552AB-1 : #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AB-3 : #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AB-5 : #1x3.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
オプションEA552AC-1 : 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
オプションEA552AC-2 : 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
オプションEA552AD-1 : T6 x T7 ドライバービット(Torx)
オプションEA552AD-2 : T8 x T9 ドライバービット(Torx)
オプションEA552AD-11 : PZ0xPZ1/120mm ドライバービット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top