すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-152

品名 : 1.0-5.0N m トルクドライバーセット(+・-ビット)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に〈セット内容〉・アジャスタブル型トルクドライバー
・プラスビット×2本
・マイナスビット×2本
・収納袋
トルクドライバー(アジャスタブル型)トルク範囲:1.0-5.0N m
精度:±6%
全長:124mm
重量:103g
プラスビットサイズ:#1・#2
軸長:110・120mm
全長:190・200mm
重量:39・42g
マイナスビット刃幅:4.0・5.5
刃厚:0.6・0.8
軸長:90・100mm
全長:170・180mm
重量:28・33g
収納袋サイズ:300×70×50(H)mm
材質:キャンバス生地
適合ビットEA550CA-0~2
EA550CB-4~8
EA550CC-1.5~6
EA550CE-6~30
ビット差替式
目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。
トルク値をこまめに変えての作業に最適です。
設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。
トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。
アナログ目盛
収納袋付き
販売価格

27,300円(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0503ページ
その他関連
セット商品EA509-1 : 300x70x50mm 小物袋
セット商品EA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット
セット商品EA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット
セット商品EA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット
セット商品EA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット
セット商品EA723PB-12A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
ウェブカタログ画像
  • #1・#2(各1本)
  • 0.6×4.0mm・0.8×5.5mm(各1本)
  • 収納袋付き
  • トルクドライバー
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top