すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723PB-160

品名 : 0.1-0.5Nm トルクドライバーセット(3.5mmHex軸)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 8316.Set A1 ESD
トルク範囲0.1~0.5N・m精度±6%
重量585gトルクドライバー全長124mm
(+-)ドライバービット先端サイズ
(+)#00×(-)2mm
(+)#0×(-)2.5mm
(+)#1×(-)3.5mm
(Hex)ドライバービット先端六角対辺
1.5×2mm
2.5×3mm
(Torx)ドライバービット先端サイズ
T6×T7
T8×T9
導電性グリップの為、静電気を逃がします。
低トルク値対応タイプ
視認しやすいアナログ目盛
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
ツールボックス付き
販売価格

50,200円(税抜)/ 55,220円(税込)

カタログ価格

50,200円(税抜)/55,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA552AB-1 : #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -)
セット商品EA552AB-3 : #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
セット商品EA552AB-5 : #1x3.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
セット商品EA552AC-1 : 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
セット商品EA552AC-2 : 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
セット商品EA552AD-1 : T6 x T7 ドライバービット(Torx)
セット商品EA552AD-2 : T8 x T9 ドライバービット(Torx)
セット商品EA723PB-20 : 10-50cNm [ESD]トルクドライバー(3.5mmHex軸用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top