既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 075670 |
|---|
| 商品名 | XP1 | トルク範囲(N・m) | 2.5~25 |
|---|
| 最小目盛(N・m) | 2.5 | 全長(mm) | 217 |
|---|
| 重量(g) | 300 | 精度 | ±2% |
|---|
| ヘッド差込角 | 9×12mm | | |
|---|
| 多目的に使えるヘッド交換式 |
| ●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 |
| 販売価格 | 31,200円(税抜)/
34,320円(税込)
| カタログ価格 | 31,200円(税抜)/34,320円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/31 11:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0495ページ |
|---|