すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724EG-12

品名 : φ57/406-660mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)

使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率2倍ミラー径φ57mm
全長406~660mmハンドル径φ13mm
重量140g材質シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス
ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ
使用中に回転しない六角軸採用
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EG-11M)
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/02 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ
バリエーション一覧
EA724EG-1 φ57/257-359mm 点検ミラー(伸縮型)
EA724EG-11 φ57/254-355mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
EA724EG-12 φ57/406-660mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
EA724EH-1 φ81/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)
その他関連
部品EA724EG-11M : (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー
ウェブカタログ画像
※画像はEA724EG-11です。
  • ※画像はEA724EG-11です。
  • 伸縮可能
  • 使用中に回転しない六角軸

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top