すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZS-4

品名 : 150x180mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー信栄物産型番SE-10B
サイズ(mm)150×180曲面600R
重量(g)590鏡面材質ガラス
ポール取付径φ25~60mmまで仕様凸面
角度調整可能
ポール取付金具付
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/24 01:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
本体EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top