すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZT-160

品名 : 安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

仕様

メーカー信栄物産型番C-10
取付幅80~215mmまで材質鉄(ユニクロメッキ)
重量1.45kg
門扉やブロック等に挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴をあけずに固定できます。
販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2355ページ
その他関連
本体EA724ZT-1 : φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
本体EA724ZT-2 : φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
本体EA724ZT-3 : φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
本体EA724ZT-6 : 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)
本体EA724ZT-7 : 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)
本体EA724ZT-11 : φ315mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
本体EA724ZT-12 : φ400mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
本体EA724ZT-13 : φ500mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
本体EA724ZT-21 : φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
本体EA724ZT-23 : φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
本体EA724ZT-26 : 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
本体EA724ZT-27 : 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top