すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725A-21

品名 : 0-10mm デジタルシクネスゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番DES-3010
測定範囲0~10㎜最小目盛0.01㎜
口の深さ30㎜最大誤差±20μm
ゲージ径55㎜測定力1.5N以下
測定子φ10㎜フラット使用温度範囲0~40℃
本体幅100㎜本体高さ123㎜
奥行27㎜材質本体:スチール
測定子:セラミック
重量180g機能ホールド、オートオフ(約5分)
電源CR2032×1個付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途小型部品、紙などの厚み測定に注意指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
小型部品、紙などの厚さを
  ワンタッチで迅速に測定できます。
操作性に優れ短時間で測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

22,000円(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0743ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ742ページ
  • エスコ便利カタログ743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top