すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AC-97

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ARH-14M
商品名ハイパー龍靭ビット用途厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのねじの締付けに
サイズ(+)#2全長85mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
樹脂部:PP
重量156g入数10本
サビに強いメッキ仕上げ
トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御
先端欠けに強い
耐久性が抜群
マグネット付き
18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:05現在)

更新
商品入数10販売単位組
カタログページ0985ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AC-92
    バリエーション一覧
    EA813AC-81 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
    EA813AC-82 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
    EA813AC-83 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
    EA813AC-91 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
    EA813AC-92 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
    EA813AC-93 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
    EA813AC-96 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
    EA813AC-97 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
    EA813AC-98 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10本\n※画像は代表画像です
    • トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御
    • 単位(mm)
    • プラス
    • マグネット付き

    商品動画

    • エスコ便利カタログ984ページ
    • エスコ便利カタログ985ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top