すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725AA-15

品名 : 4.7-25.0mm/90-127゚ 外側面取りゲージ

面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します

仕様

測定対象外測用適用角度90~127°
測定範囲4.7~25mmケースサイズ185(W)×126(D)×52(H)mm
重量(kg)0.86
面取り穴に直接プランジャーを押し付けることで直径を測定します。
ケース付
販売価格

78,000円(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0752ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725AA-3 0-25.0mm /0-90゚ 内側面取りゲージ
    EA725AA-7 0-25.0mm/90-127゚ 内側面取りゲージ
    EA725AA-11 3.2-12.7mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
    EA725AA-12 4.7-25.0mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
    EA725AA-13 25.0-50.0mm/0-90゚ 外側面取りゲージ
    EA725AA-15 4.7-25.0mm/90-127゚ 外側面取りゲージ
    EA725AA-16 25-50.0mm/90-127゚ 外側面取りゲージ
    ウェブカタログ画像

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ752ページ
    • エスコ便利カタログ753ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top