すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725C-21

品名 : 200mm ノギス(ダイアル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番DVC-20Ⅱ
最大測定値(mm)200最小読取値(mm)0.02
ジョウ長さ(mm)50ダイヤル径φ38㎜
本体幅286㎜本体高さ90㎜
奥行23㎜最大許容誤差±0.03㎜
材質ステンレス(シルバー仕上)重量240g
付属品●PCケース用途外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA725DC-20B
    バリエーション一覧
    EA725C-20 150mm ノギス(ダイアル付)
    EA725C-21 200mm ノギス(ダイアル付)
    EA725C-22 300mm ノギス(ダイアル付)
    EA725C-23 150mm ノギス(ダイアル付/超硬)
    EA725C-24 200mm ノギス(ダイアル付/超硬)
    EA725C-25 300mm ノギス(ダイアル付/超硬)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top