すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725F-20

品名 : 0-20mm ミニデプスゲージ

仕様

メーカーシンワ測定型番19300
測定範囲0~20mm精度±0.1mm
タイヤ溝深さ限度二輪車:0.8mm
乗用車:1.6mm
小型トラック:1.6mm
大型トラック:1.6mm
バス:1.6mm
サイズ60×55×10mm
材質本体:ステンレス 
ネジ:鉄
重量32g
付属品ケース用途タイヤ溝測定用
小型で携帯に便利です。
ロックネジ付です。
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…60
●製品サイズ・横(mm)…55
●製品サイズ・奥(mm)…10
●製品重量(g)…32
●パッケージサイズ・縦(mm)…126
●パッケージサイズ・横(mm)…92
●パッケージサイズ・奥(mm)…13.2
●パッケージ重量(g)…40
●用途…タイヤの溝測定に使用するゲージ
●深さ測定が出来ます。
●ビニケース付で携帯に便利です。
●器差:±0.1mm
●測定範囲:0~20mm
●材質…本体:ステンレス、ネジ:鉄
●タイヤの溝測定に最適です。
●用途以外使用しないでください。

販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/13 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0300ページ0746ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top