すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MA-8A

品名 : 10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番WDI-10KD
ダイヤル径(mm)58全長(mm)112
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10
目盛仕様±0~100取付軸径φ8㎜
測定子の長さ21㎜サイズ(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、
E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
材質本体:スチール
測定子先端:鋼
戻り誤差5μm
測定力1.5N以下長針1回転1㎜
1/10回転隣接誤差8μm全測定範囲指示誤差±20μm
繰返し精密度5μm重量180g
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
リミット針を装着
最小単位の目盛が見やすい、階段状目盛
軸受部に宝石軸受を使用しています。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
目盛板は緑色です。
販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0740ページ
その他関連
オプションEA725MA-31 : ダイアルゲージ用測定子
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top