すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MB-106

品名 : インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-6A用)

仕様

メーカー新潟精機型番WTI-80R
先端材質ルビーねじ径M1.6xP0.35
本体幅2㎜本体高さ17㎜
奥行2㎜注意測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
EA725MB-6A用
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0740ページ
バリエーション一覧
EA725MB-101 インジケーター用測定子(鋼/EA725MB-1A用)
EA725MB-106 インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
EA725MB-107 インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-7A用)
その他関連
本体EA725MB-6A : 0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top