すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725RF-53

品名 : 150mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカー新潟精機型番S172MC
用途隙間の測定にサイズ(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30(9枚組)
リーフ長150㎜リーフ幅12.7mm
材質ステンレス(SUS304H)重量41g
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。
錆に強いステンレス製リーフを採用
止金部ねじ仕様ですので、リーフの取り外しが可能
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0749ページ
バリエーション一覧
EA725RF-51 75mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)
EA725RF-52 100mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)
EA725RF-53 150mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top