すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725SA-53

品名 : ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

仕様

材質スチール重量(g)85
ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
枚数52枚フレーム長さ55mm
サイズウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62G
メトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/08/31 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0751ページ
バリエーション一覧
EA725SA-51 ピッチゲージ (メトリック)
EA725SA-52 ピッチゲージ (ウィットワース)
EA725SA-53 ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)
EA725SA-56 ピッチゲージ (UNC)
EA725SA-57 ピッチゲージ (UNF)
ウェブカタログ画像
  • ウィット
  • 裏側:(メトリック側)
  • 上側;メトリック、下側:ウィット
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top