すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725SL-11

品名 : φ11mm 限界栓ゲージ(工作用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番LP11-H7
規格φ11全長(mm)107
硬度HV660~780面粗さRa0.2μm以内
材質ゲージ部:合金工具鋼
シャンク部:アルミ
重量(g)50
用途穴径の検査に。
等級:H7
穴径の精度を通り側、止り側で検査します。
ゲージ部サブゼロ処理済
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法及び最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
検査成績表付
販売価格

8,640(税抜)/ 9,504円(税込)

カタログ価格

8,640円(税抜)/9,504円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725SL-3 φ 3mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-4 φ 4mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-5 φ 5mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-6 φ 6mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-7 φ 7mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-8 φ 8mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-9 φ 9mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-10 φ10mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-11 φ11mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-12 φ12mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-13 φ13mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-14 φ14mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-15 φ15mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-16 φ16mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-17 φ17mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-18 φ18mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-19 φ19mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-20 φ20mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-21 φ21mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-22 φ22mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-23 φ23mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-24 φ24mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-25 φ25mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-26 φ26mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-27 φ27mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-28 φ28mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-29 φ29mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-30 φ30mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-31 φ31mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-32 φ32mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-33 φ33mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-34 φ34mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-35 φ35mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-36 φ36mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-37 φ37mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-38 φ38mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-39 φ39mm 限界栓ゲージ(工作用)
    EA725SL-40 φ40mm 限界栓ゲージ(工作用)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA725SL-10です。
    • 画像はEA725SL-10です。
    • 画像はEA725SL-10です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top