すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725T-11

品名 : マグネットベースインディゲーターホルダー

様々なインディケーターに使うことができます

仕様

マグネットサイズ42(W)×49(D)×49(H)mmポスト全長190mm
ゲージ取付穴径6.3mmロッド全長152mm
吸着力330N重量約1.3kg
付属品アップライトベースポスト、固定具×2、ロッド、インディケーターアタッチメント
鉄製
テストインディケーター用ホルダー
販売価格

27,400円(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0738ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top