すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725T-143

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカーテクノプラン型番CMB-V
用途鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に全高231mm
支柱サイズφ10×150mmゲージ取付穴径4.5・6.5mm
吸着力784N(80kgf)ベースサイズ50(W)×58(L)×55(H)mm
取付ねじ穴M8×1.25重量1.4kg
微動調整機能付き
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0738ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top